- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- トンボ ナラシレーキのおすすめ人気ランキング
トンボ ナラシレーキのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新105件の「トンボ ナラシレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トンボ 道具」、「レーキ」、「とんぼ」などの商品も取り扱っております。
浅香工業金象印 スチール 板レーキ 柄付
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に全長(mm)1550先幅(mm)500質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)145頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,198税込¥5,718
翌々日出荷
宮谷製作所真砂・モルレーキ ステンレス
真砂土などのならし作業に最適な真砂・モルレーキです。(焼入れステンレスではありません)レーキ部分が少し曲面になっており使用しやすい!押し作業や掻き作業に!
用途真砂土やモルタル・コンクリートなどのならし作業に。材質木製/ステンレス幅(mm)(頭横)400柄長さ(mm)1500頭部高さ(mm)100
1本
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番851-1093材質スチール製質量(kg)2高さ(mm)60板厚(mm)2
1本
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
浅香工業木製レーキ (小)
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。全長(mm)1200先幅(mm)400質量(kg)1.06板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)80
1丁
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金爪長さ(mm)110
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。材質天然木全長(mm)1500板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)90アズワン品番64-8326-72先幅(mm)670
1本
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。全長(mm)1500先幅(mm)660質量(g)1500
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800先幅(mm)800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110
1本
¥4,998税込¥5,498
6日以内出荷
少し曲面になっている半円形スリムタイプのステンレス製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。ステンレス製(焼き入れ)で丈夫で錆びにくく手入れが簡単!(口部分の材質は鉄製となります)スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど横幅(mm)頭:500頭部高さ(mm)90柄長さ(mm)1350材質柄付口:鉄
1本
¥8,798税込¥9,678
3日以内出荷
全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番116-3184材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1.65高さ(mm)65
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
浅香工業ステンレス 板レーキ
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470先幅(mm)360質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100頭部板厚(mm)1.5
1本
¥5,198税込¥5,718
翌々日出荷
刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番411-5601材質刃先:ステンレス、柄:木質量(kg)2
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)20タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200